!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DEBRIS-RESISTANT STANDARD PLATE CASTER, 3 15/16 IN WHEEL DIA, 330 LB, SWIVEL CASTER

DEBRIS-RESISTANT STANDARD PLATE CASTER, 3 15/16 IN WHEEL DIA, 330 LB, SWIVEL CASTER

APPROVED VENDOR

DEBRIS-RESISTANT STANDARD PLATE CASTER, 3 15/16 IN WHEEL DIA, 330 LB, SWIVEL CASTER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DEBRIS-RESISTANT STANDARD PLATE CASTER, 3 15/16 IN WHEEL DIA, 330 LB, SWIVEL CASTER

DEBRIS-RESISTANT STANDARD PLATE CASTER, 3 15/16 IN WHEEL DIA, 330 LB, SWIVEL CASTER

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $70.83 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = $141.66

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in quantities of 2 or more. Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG22N047
  • N° de modèle du manufacturier 22N047
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.6 lb

Spécifications techniques

  • ItemDebris-Resistant Standard Plate Caster
  • Load Rating330 lb
  • Mounting Height4 7/8 in
  • Wheel/Tread MaterialNylon
  • Mounting Plate Size3 3/8 in x 3 15/16 in
  • Wheel Core MaterialNylon
  • Outside Bolt Hole Spacing2-3/8 in x 3-5/32 in
  • Wheel/Tread ColourWhite
  • Non-MarkingYes
  • Tread ShapeStandard
  • ApplicationGeneral / Industrial / Commercial / Institutional Purpose
  • Core ColourWhite
  • Frame FinishZinc Plated
  • Number of Mounting Holes4
  • Swivel ConstructionKingpin
  • Swivel Raceway TypeDouble Ball
  • Wheel Dia. 3 15/16 in
  • Wheel Width 1 3/8 in
  • Caster Sub-Type Swivel
  • Wheel Bearing Type Precision Ball
  • Mounting Plate Bolt Hole Pattern D
  • Inside Bolt Hole Spacing 2-3/8 in x 3-5/32 in
  • Mounting Bolt Dia. 5/16 in
  • Caster Brake Type No Brake Included
  • Number of Wheels 1
  • Includes Thread Guards Yes
  • Caster Frame Material Steel
  • Features Center Rubber Damping Ring
  • Includes Thread Guards
  • Standards ISO 9001 and DIN EN 1,2532
  • Swivel Lock Type No Lock Included
  • Wheel/Tread Hardness 70 Shore D
  • Pays d’origine Germany (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande