!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STANDARD PLATE CASTER, 5 IN WHEEL DIAMETER, 220 LB, 5¾ IN MOUNTING H, SWIVEL CASTER

STANDARD PLATE CASTER, 5 IN WHEEL DIAMETER, 220 LB, 5¾ IN MOUNTING H, SWIVEL CASTER

APPROVED VENDOR

STANDARD PLATE CASTER, 5 IN WHEEL DIAMETER, 220 LB, 5¾ IN MOUNTING H, SWIVEL CASTER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
STANDARD PLATE CASTER, 5 IN WHEEL DIAMETER, 220 LB, 5¾ IN MOUNTING H, SWIVEL CASTER

STANDARD PLATE CASTER, 5 IN WHEEL DIAMETER, 220 LB, 5¾ IN MOUNTING H, SWIVEL CASTER

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.92 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGM4X695
  • N° de modèle du manufacturier 4X695
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

Self-lubricating wheel bearings. Zinc finish. Double-ball raceways for swivel casters. Bolt spacing 1-3/4 inch x 3 inches. Mounting bolt diameter 5/16 inch. Overall size 2-1/4 inch x 3-3/4 inch.

Spécifications techniques

  • ItemStandard Plate Caster
  • Load Rating220 lb
  • Mounting Height5 3/4 in
  • Wheel/Tread MaterialPolyolefin
  • Mounting Plate Size2 3/4 in x 3 3/4 in
  • Wheel Core MaterialPlastic
  • Outside Bolt Hole Spacing1-3/4 in x 3 in
  • Wheel/Tread ColourBlack
  • Non-MarkingYes
  • Tread ShapeStandard
  • Caster Frame MaterialSteel
  • Frame FinishZinc Plated
  • StandardsISO 9001
  • Swivel Lock TypeNo Lock Included
  • Wheel/Tread Hardness65 Shore D
  • Wheel Dia. 5 in
  • Wheel Width 1 1/4 in
  • Caster Sub-Type Swivel
  • Wheel Bearing Type Delrin
  • Mounting Plate Bolt Hole Pattern D
  • Inside Bolt Hole Spacing 1-3/4 in x 3 in
  • Mounting Bolt Dia. 5/16 in
  • Caster Brake Type No Brake Included
  • Number of Wheels 1
  • Includes Thread Guards No
  • Core Colour Gray
  • Number of Mounting Holes 4
  • Swivel Construction Kingpin
  • Swivel Raceway Type Double Ball

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande