!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SWIVEL CASTER, 900 LB CAPACITY, 6 IN WHEEL, ROLLOCK BRAKE, PUR/STEEL/ZINC

SWIVEL CASTER, 900 LB CAPACITY, 6 IN WHEEL, ROLLOCK BRAKE, PUR/STEEL/ZINC

FAULTLESS

SWIVEL CASTER, 900 LB CAPACITY, 6 IN WHEEL, ROLLOCK BRAKE, PUR/STEEL/ZINC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SWIVEL CASTER, 900 LB CAPACITY, 6 IN WHEEL, ROLLOCK BRAKE, PUR/STEEL/ZINC

SWIVEL CASTER, 900 LB CAPACITY, 6 IN WHEEL, ROLLOCK BRAKE, PUR/STEEL/ZINC

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $114.82 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article FLL1441-6RB
  • N° de modèle du manufacturier 1441-6RB
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Fitted with a rollock brake, this steel swivel caster features a six-inch, mold-on, polyurethane wheel. It has zinc coating and a maximum capacity of 900 pounds.

Spécifications techniques

  • ItemCaster
  • Load Rating900 lb
  • Mounting Height7 1/2 in
  • Wheel/Tread MaterialPolyurethane
  • Mounting Plate Size3 7/8 in x 4 1/2 in
  • Inside Bolt Hole Spacing2 5/8 in to 3 in x 3 in to 3 5/8 in
  • Mounting Bolt Dia.3/8 in
  • Caster Brake TypeRollock Brake
  • Caster Frame MaterialSteel
  • FeaturesCorrosion-Resistance Finish, Legs Are Made of Formed Steel and are Welded to Plate (Rigid) or Raceway (Swivel)
  • Mounting Plate Thickness1/4 in
  • Wheel/Tread Hardness55 Shore D
  • Wheel Dia. 6 in
  • Wheel Width 2 in
  • Caster Sub-Type Swivel
  • Wheel Bearing Type Roller Bearing
  • Wheel Core Material Polyurethane
  • Outside Bolt Hole Spacing 3 in x 3 5/8 in
  • Wheel/Tread Colour Blue
  • Application Backroom or Storeroom Carts, Distribution Carts, Engine Dolly, Heavy Duty Dollies, Industrial Material Carts, Laundry Carts or Trucks, Picking Carts, Platform Truck, Service Carts, Stock Carts, Tooling Fixtures, Trash Containers, Warehouse Trucks
  • Core Colour Blue
  • Frame Finish Zinc
  • Swivel Radius 5 in
  • Pays d’origine Switzerland (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande