!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SUPPLY FAN, 20 IN BLADE, STAMPED, UNASSEMBLED, BELT

SUPPLY FAN, 20 IN BLADE, STAMPED, UNASSEMBLED, BELT

DAYTON

SUPPLY FAN, 20 IN BLADE, STAMPED, UNASSEMBLED, BELT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SUPPLY FAN, 20 IN BLADE, STAMPED, UNASSEMBLED, BELT

SUPPLY FAN, 20 IN BLADE, STAMPED, UNASSEMBLED, BELT

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $473.81 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GFN3FKD4
  • N° de modèle du manufacturier 3FKD4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1854
  • Poids à l’expédition 36.0 lb

Informations sur le produit

This supply fan includes motor or bearing plate, rigid drive frame rails, and is made of steel. It measures 24 inch width, 24 inch height, 19½ inch depth. This supply fan has a 1-year manufacturer's warranty, is wall mountable, it is belt driven, has sealed pillow block bearings, 4,587 cfm air flow, and 20 inch diameter.

Spécifications techniques

  • ItemSupply Fan
  • Blade Diameter20 in
  • Frame MaterialSteel
  • For Maximum Motor Speed1,221 RPM
  • For Minimum Motor Speed953 RPM
  • Maximum Static Pressure0.75 in wg
  • For Cut-Out Height22 1/2 in
  • For Cut-Out Diameter22 1/2 in
  • Method of ConstructionStamped
  • Includes MotorMotor Not Included
  • Overall Height24 in
  • Overall Diameter20 in
  • Bearing TypeSealed Pillow Block
  • Drive TypeBelt
  • Flange Depth1 in
  • Frame FinishZinc-Plated
  • Manufacturer Warranty Length1 yr
  • Maximum Inlet Temperature104 Degrees F
  • Mounting OrientationHorizontal or Vertical
  • StandardsAMCA Air and Sound, UL/cUL 705
  • Venturi Diameter20 1/2 in
  • Assembled Unassembled
  • Blade Material Steel
  • For Maximum Motor Horsepower 1/2 hp
  • For Minimum Motor Horsepower 1/4 hp
  • Maximum Airflow 4,587 cfm
  • Minimum Airflow 3,581 cfm
  • For Cut-Out Width 22 1/2 in
  • Guard Type None
  • Number of Blades 6
  • Overall Depth 19 1/2 in
  • Overall Width 24 in
  • Bearing Size 3/4 in
  • Blade Finish Galvanized
  • Fan Style Panel
  • Flange Width 24 in
  • Includes Motor or Bearing Plate, Rigid Drive Frame Rails
  • Maximum Ambient Operating Temperature 104 Degrees F
  • Mounting Location Wall
  • Shaft Diameter 3/4 in
  • Ventilation Type Supply
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande