!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SUPPLY FAN, 42 IN BLADE, STAMPED, UNASSEMBLED, BELT

SUPPLY FAN, 42 IN BLADE, STAMPED, UNASSEMBLED, BELT

DAYTON

SUPPLY FAN, 42 IN BLADE, STAMPED, UNASSEMBLED, BELT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SUPPLY FAN, 42 IN BLADE, STAMPED, UNASSEMBLED, BELT

SUPPLY FAN, 42 IN BLADE, STAMPED, UNASSEMBLED, BELT

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,091.73 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GFN1WDC8
  • N° de modèle du manufacturier 1WDC8
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101604
  • PAGE DU CATALOGUE # 1854
  • Poids à l’expédition 208.0 lb

Informations sur le produit

This supply fan includes motor or bearing plate, rigid drive frame rails, and is made of steel. It measures 46 inch width, 46 inch height, 24⅝ inch depth. This supply fan has a 1-year manufacturer's warranty, is wall mountable, it is belt driven, has regreasable pillow block bearings, 20,998 cfm air flow, and 42 inch diameter.

Spécifications techniques

  • ItemSupply Fan
  • Blade Diameter42 in
  • Frame MaterialSteel
  • For Maximum Motor Speed608 RPM
  • For Minimum Motor Speed426 RPM
  • Maximum Static Pressure0.75 in wg
  • For Cut-Out Height44 1/2 in
  • For Cut-Out Diameter44 1/2 in
  • Method of ConstructionStamped
  • Includes MotorWithout Motor
  • Overall Height46 in
  • Overall Diameter42 in
  • Bearing TypeRegreasable Pillow Block
  • Drive TypeBelt Drive
  • Flange Depth2 in
  • Frame FinishZinc-Plated
  • Manufacturer Warranty Length1 yr
  • Maximum Inlet Temperature104 Degrees F
  • Mounting OrientationHorizontal, Vertical
  • StandardsAMCA Air and Sound, UL/cUL 705
  • Venturi Diameter42 1/2 in
  • Assembled Unassembled
  • Blade Material Steel
  • For Maximum Motor Horsepower 1 1/2 hp
  • For Minimum Motor Horsepower 1/3 hp
  • Maximum Airflow 20,998 cfm
  • Minimum Airflow 14,712 cfm
  • For Cut-Out Width 44 1/2 in
  • Guard Type None
  • Number of Blades 6
  • Overall Depth 24 5/8 in
  • Overall Width 46 in
  • Bearing Size 1 1/4 in
  • Blade Finish Galvanized
  • Fan Style Panel
  • Flange Width 46 in
  • Includes Motor or Bearing Plate, Rigid Drive Frame Rails
  • Maximum Ambient Operating Temperature 104 Degrees F
  • Mounting Location Wall
  • Shaft Diameter 1 1/4 in
  • Ventilation Type Supply
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande