Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This stretch wrap is clear and is made of LLDPE. It is 0.8 mil thick and measures 5 inch width x 1,000 feet length and includes reusable dispenser with hand brake. It is also designed for standard duty applications.
Spécifications techniques
ItemStretch Wrap
Stretch Wrap ApplicationStandard Duty
Overall Length1,000 ft
Stretch Wrap Handle TypeHandle with Brake
Mil Thickness0.8 mil
Min. Temperature-20 Degrees F
ColourClear
Core Size1 3/4 in dia
MaterialLLDPE
Anti-StaticNot Anti-Static
Handles IncludedHandles Included
Stretch Wrap StyleCast
Overall Width5 in
Gauge80 ga
Stretch Wrap Film GradeHand Grade
Sheets Per RollContinuous Roll
Max. Temperature100 Degrees F
Cling Type1-Sided
IncludesReusable Dispenser with Hand Brake
Microns20 micron
Corrosion-InhibitingNot Corrosion-Inhibiting
OpacityTransparent
Pays d’origineUnited States
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $75.28
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $62.75
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $17.31
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: