!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STRETCH WRAP, 80 GA, 5 IN OVERALL W, 1,000 FT OVERALL L, CLEAR, 12 PK

STRETCH WRAP, 80 GA, 5 IN OVERALL W, 1,000 FT OVERALL L, CLEAR, 12 PK

APPROVED VENDOR

STRETCH WRAP, 80 GA, 5 IN OVERALL W, 1,000 FT OVERALL L, CLEAR, 12 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
STRETCH WRAP, 80 GA, 5 IN OVERALL W, 1,000 FT OVERALL L, CLEAR, 12 PK

STRETCH WRAP, 80 GA, 5 IN OVERALL W, 1,000 FT OVERALL L, CLEAR, 12 PK

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $187.65 / PKG de 12

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG15C017
  • N° de modèle du manufacturier 15C017
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 24.0 lb

Informations sur le produit

This stretch wrap is clear and is made of LLDPE. It is 0.8 mil thick and measures 5 inch width x 1,000 feet length and includes reusable dispenser. It is also designed for standard duty applications.

Spécifications techniques

  • ItemStretch Wrap
  • Stretch Wrap ApplicationStandard Duty
  • Overall Length1,000 ft
  • Stretch Wrap Handle TypeReusable Handle
  • Mil Thickness0.8 mil
  • Min. Temperature-20 Degrees F
  • ColourClear
  • Core Size3 in dia
  • MaterialLLDPE
  • Anti-StaticNot Anti-Static
  • Handles IncludedHandles Included
  • Stretch Wrap Style Cast
  • Overall Width 5 in
  • Gauge 80 ga
  • Stretch Wrap Film Grade Hand Grade
  • Sheets Per Roll Continuous Roll
  • Max. Temperature 100 Degrees F
  • Cling Type 1-Sided
  • Includes Reusable Dispenser
  • Microns 20 micron
  • Corrosion-Inhibiting Not Corrosion-Inhibiting
  • Opacity Transparent
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande