!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STRAPPING SEAL, FITS ¾ IN STRAP W, 2 1/5 IN SEAL L, ROUND, HIGH TENSILE SEALS, 700 PK

STRAPPING SEAL, FITS ¾ IN STRAP W, 2 1/5 IN SEAL L, ROUND, HIGH TENSILE SEALS, 700 PK

SIGNODE

STRAPPING SEAL, FITS ¾ IN STRAP W, 2 1/5 IN SEAL L, ROUND, HIGH TENSILE SEALS, 700 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
STRAPPING SEAL, FITS ¾ IN STRAP W, 2 1/5 IN SEAL L, ROUND, HIGH TENSILE SEALS, 700 PK

STRAPPING SEAL, FITS ¾ IN STRAP W, 2 1/5 IN SEAL L, ROUND, HIGH TENSILE SEALS, 700 PK

SIGNODE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $418.25 / PKG de 700

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG5ZV48
  • N° de modèle du manufacturier 005271
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 31.0 lb

Informations sur le produit

This strapping seal is made of steel. In addition, it meets the standards for: ASTM. It is also designed for high tensile seals applications.

Spécifications techniques

  • ItemStrapping Seal
  • Seal ApplicationHigh Tensile Seals
  • Seal Length2 1/5 in
  • Seal Surface TypeRound
  • MaterialSteel
  • Seal FinishPainted
  • StandardsASTM
  • Strapping Seal Type Pusher Seals
  • Fits Strap Width 3/4 in
  • Tool Joint Type Double Notch
  • Quantity 700
  • Strapping Buckle Type Heavy Duty Buckles
  • Seal Inside Width 3/4 in
  • Compatible Strapping Steel Strapping
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande