!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STORAGE CABINET, 36 X 24 X 78 IN, 1 ADJUSTABLE SHELF, SWING HANDLE/KEYED, FRAME, TAN, TAN

STORAGE CABINET, 36 X 24 X 78 IN, 1 ADJUSTABLE SHELF, SWING HANDLE/KEYED, FRAME, TAN, TAN

HALLOWELL

STORAGE CABINET, 36 X 24 X 78 IN, 1 ADJUSTABLE SHELF, SWING HANDLE/KEYED, FRAME, TAN, TAN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
STORAGE CABINET, 36 X 24 X 78 IN, 1 ADJUSTABLE SHELF, SWING HANDLE/KEYED, FRAME, TAN, TAN

STORAGE CABINET, 36 X 24 X 78 IN, 1 ADJUSTABLE SHELF, SWING HANDLE/KEYED, FRAME, TAN, TAN

HALLOWELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,198.41 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HAL835W24PT
  • N° de modèle du manufacturier 835W24PT
  • N° de classification normalisée des produits et services 56111906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 131.0 lb

Informations sur le produit

This 800 series storage cabinet measures 36 inch width x 78 inch height x 24 inch depth and is tan with a powder-coated finish/coating. It includes one full width coat rod, full width top shelf and it is made out of steel. In addition, it has one shelf with a keyed lock, and solid doors.

Spécifications techniques

  • ItemStorage Cabinet
  • Body Panel TypeSolid
  • Cabinet MaterialSteel
  • Door Handle TypeSwing
  • For Use Indoors/OutdoorsIndoor Only
  • Load Capacity per Shelf250 lb
  • MobilityStationary
  • Number of Shelves1
  • Overall Height78 in
  • Cabinet FinishPowder Coated
  • Number of Doors2
  • Shelf AdjustabilityAdjustable
  • Door Material Thickness20 ga
  • Includes Hanging RodHanging Rod Included
  • Method of ConstructionBolted, Welded
  • Series800
  • Shelf Material Thickness22 ga
  • Base Type Frame
  • Cabinet Colour Tan
  • Cabinet Storage Components Hanging Rods, Shelves
  • Door Type Solid
  • Frame Assembled Unassembled
  • Lock Type Keyed
  • Mounting Location Freestanding
  • Overall Depth 24 in
  • Overall Width 36 in
  • Door Opening 180 Degrees
  • Panel Material Thickness 20 ga
  • Door Locking Points 3
  • Includes (1) Full Width Coat Rod, (1) Full Width Top Shelf
  • Includes Keys Keys Included
  • Number of Keys 2
  • Shelf Adjustment Increments 2 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande