!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STORAGE CABINET, 36 X 18 X 78 IN, 1 ADJUSTABLE SHELF, SWING HANDLE/KEYED, LEVELING, GREY

STORAGE CABINET, 36 X 18 X 78 IN, 1 ADJUSTABLE SHELF, SWING HANDLE/KEYED, LEVELING, GREY

TENNSCO

STORAGE CABINET, 36 X 18 X 78 IN, 1 ADJUSTABLE SHELF, SWING HANDLE/KEYED, LEVELING, GREY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
STORAGE CABINET, 36 X 18 X 78 IN, 1 ADJUSTABLE SHELF, SWING HANDLE/KEYED, LEVELING, GREY

STORAGE CABINET, 36 X 18 X 78 IN, 1 ADJUSTABLE SHELF, SWING HANDLE/KEYED, LEVELING, GREY

TENNSCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,316.49 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article TENCVD1871LGY
  • N° de modèle du manufacturier CVD1871LGY
  • N° de classification normalisée des produits et services 56101530
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 140.0 lb

Informations sur le produit

This CVD1871 series storage cabinet measures 36 inch width x 78 inch height x 18 inch depth and is grey with a powder-coated finish/coating. It includes one full width coat rod, two handles, 16 gauge door frame, floor levelers, knuckle hinges and it is made out of steel. In addition, it has one shelf, a keyed lock, and Clearview doors. This indoor storage cabinet meets the standards for ANSI/BIFMA, SCS.

Spécifications techniques

  • ItemStorage Cabinet
  • Body Panel TypeSolid
  • Cabinet MaterialSteel
  • Door Handle TypeSwing
  • For Use Indoors/OutdoorsIndoor Only
  • Load Capacity per Shelf150 lb
  • MobilityStationary
  • Number of Shelves1
  • Overall Height78 in
  • Cabinet FinishPowder Coated
  • Panel Material Thickness22 ga
  • Door Locking Points3
  • Includes Hanging RodHanging Rod Included
  • Method of ConstructionBolted
  • SeriesCVD1871
  • Base Type Leveling
  • Cabinet Colour Grey
  • Cabinet Storage Components Hanging Rods, Shelves
  • Door Type Clearview
  • Frame Assembled Unassembled
  • Lock Type Keyed
  • Mounting Location Freestanding
  • Overall Depth 18 in
  • Overall Width 36 in
  • Number of Doors 2
  • Shelf Adjustability Adjustable
  • Includes (1) Full Width Coat Rod, (2) Handles, 16 Gauge Door Frame, Floor Levelers, Knuckle Hinges
  • Includes Keys Keys Included
  • Number of Keys 2
  • Standards ANSI/BIFMA, SCS
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande