!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STORAGE CABINET, 36 IN X 18 IN X 78 IN, 5 SHELVES, SWING HANDLE/KEYED, 22 GA PANEL, ADJUSTABLE

STORAGE CABINET, 36 IN X 18 IN X 78 IN, 5 SHELVES, SWING HANDLE/KEYED, 22 GA PANEL, ADJUSTABLE

TENNSCO

STORAGE CABINET, 36 IN X 18 IN X 78 IN, 5 SHELVES, SWING HANDLE/KEYED, 22 GA PANEL, ADJUSTABLE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
STORAGE CABINET, 36 IN X 18 IN X 78 IN, 5 SHELVES, SWING HANDLE/KEYED, 22 GA PANEL, ADJUSTABLE

STORAGE CABINET, 36 IN X 18 IN X 78 IN, 5 SHELVES, SWING HANDLE/KEYED, 22 GA PANEL, ADJUSTABLE

TENNSCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,591.01 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article TENCVD7814BK
  • N° de modèle du manufacturier CVD7814BK
  • N° de classification normalisée des produits et services 56101530
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 160.0 lb

Informations sur le produit

This CVD7814 series storage cabinet measures 36 inch width x 78 inch height x 18 inch depth and is black with a powder-coated finish/coating. It includes two handles, 16 gauge door frame, floor levelers, 17-inch coat rod, knuckle hinges and it is made out of steel. In addition, it has five shelves, a keyed lock, and Clearview doors. This indoor storage cabinet meets the standards for ANSI/BIFMA, SCS.

Spécifications techniques

  • ItemStorage Cabinet
  • Body Panel TypeSolid
  • Cabinet MaterialSteel
  • Door Handle TypeSwing
  • For Use Indoors/OutdoorsIndoor Only
  • Load Capacity per Shelf150 lb
  • MobilityStationary
  • Number of Shelves5
  • Overall Height78 in
  • Cabinet FinishPowder Coated
  • Panel Material Thickness22 ga
  • Door Locking Points3
  • Includes(2) Handles, 16 Gauge Door Frame, Floor Levelers, 17 in Coat Rod, Knuckle Hinges
  • Includes KeysKeys Included
  • Number of Keys2
  • Shelf Adjustment Increments2 in
  • Base Type Leveling
  • Cabinet Colour Black
  • Cabinet Storage Components Hanging Rods, Shelves
  • Door Type Clearview
  • Frame Assembled Assembled
  • Lock Type Keyed
  • Mounting Location Freestanding
  • Overall Depth 18 in
  • Overall Width 36 in
  • Number of Doors 2
  • Shelf Adjustability Adjustable
  • Door Material Thickness 16 ga
  • Includes Hanging Rod Hanging Rod Included
  • Method of Construction Welded
  • Series CVD7814
  • Standards ANSI/BIFMA, SCS
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande