Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This steel strapping is black and is made of steel. It is 0.023 inch thick and measures 1/2 inch width x 2,558 feet length. In addition, it meets the standards for: D3953-15. It is also designed for standard duty applications.
Spécifications techniques
ItemSteel Strapping
Strapping Width1/2 in
Break Strength1,350 lb
Strapping WindOscillated
AAR ApprovedNot AAR Approved
ColourBlack
Coil Weight100 lb
Carbon LevelLow Carbon
Mil Thickness23 mil
Strapping ApplicationStandard Duty
Strapping Thickness0.023 in
Strapping Length2,558 ft
Core Diameter16 in
Core Width3 in
MaterialSteel
Heat TreatedHeat Treated
ASTM NumberD3953 15
StandardsD3953-15
Pays d’origineUnited States
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $527.03
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $19.10
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $26.43
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $258.10
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $106.63
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: