!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STANDARD-DUTY INDUSTRIAL FAN, 30 IN BLADE DIAMETER, 9,450 CFM, 277V AC, ½ HP MOTOR HP

STANDARD-DUTY INDUSTRIAL FAN, 30 IN BLADE DIAMETER, 9,450 CFM, 277V AC, ½ HP MOTOR HP

DAYTON

STANDARD-DUTY INDUSTRIAL FAN, 30 IN BLADE DIAMETER, 9,450 CFM, 277V AC, ½ HP MOTOR HP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
STANDARD-DUTY INDUSTRIAL FAN, 30 IN BLADE DIAMETER, 9,450 CFM, 277V AC, ½ HP MOTOR HP

STANDARD-DUTY INDUSTRIAL FAN, 30 IN BLADE DIAMETER, 9,450 CFM, 277V AC, ½ HP MOTOR HP

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $471.18 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GFN1VCG6
  • N° de modèle du manufacturier 1VCG6
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 57.0 lb

Informations sur le produit

Air Circulator, Blade Dia. 30 In., Stationary, Non-Oscillating, Speeds 1, Voltage 277V, 1 Phase, CFM High 9340, Air Velocity (FPM) @ 20 Ft. 750, Motor HP 1/2, Motor RPM 1075, Operating Amps 1.4, Mounting Location Wall, Fan RPM 1075, Industrial, Assembled

Spécifications techniques

  • ItemStandard-Duty Industrial Fan
  • Wheeled BaseStationary
  • Watts450
  • Voltage277V AC
  • Air Flow9,450 cfm
  • RPM1,100 RPM
  • Fan Mounting LocationFan Head Only
  • Air Velocity @ 20 Ft.850 fpm
  • Air Velocity @ 60 Ft.180 fpm
  • Sound Level77 dBA
  • Hz60 Hz
  • Motor EnclosureTotally Enclosed Air Over
  • Motor TypePermanent Split Capacitor
  • Bearing TypeBall
  • NEMA Plug ConfigurationHardwired
  • Width33 in
  • Number of Blades3
  • Shaft Dia.1/2 in
  • ColourGrey
  • Wire Guard FinishPolyester Powder Coated Grey
  • Drive TypeDirect Drive
  • IncludesConduit Box, Mounting Bolts, Mounting Device, Secondary Safety Support Cable
  • Product TypeStandard-Duty Industrial Fan
  • Blade Diameter 30 in
  • Oscillation Non-Oscillating
  • Number of Speeds 1
  • Phase 1
  • Motor HP 1/2 hp
  • Amps 1.8 A
  • Air Velocity @ 10 Ft. 1,250 fpm
  • Air Velocity @ 40 Ft. 250 fpm
  • Assembly Required Assembly Not Required
  • Max. Ambient Temp. 104 Degrees F
  • Motor Design Permanent Split Capacitor
  • Motor Insulation Class B
  • Thermal Protection Automatic Reset
  • Fan Cord Length No Cord
  • Height 33 in
  • Depth 24 1/4 in
  • Blade Material Aluminum
  • Fan Housing Material Steel
  • Guard Material Steel
  • Height Adjustment Fixed Height
  • Standards OSHA, UL, cUL
  • Environmental Applications Industrial
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande