!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SQUARE HEAD PLUG: FORGED STEEL, ¼ IN FITTING PIPE SIZE, MALE NPT, CLASS 6000

SQUARE HEAD PLUG: FORGED STEEL, ¼ IN FITTING PIPE SIZE, MALE NPT, CLASS 6000

ANVIL

SQUARE HEAD PLUG: FORGED STEEL, ¼ IN FITTING PIPE SIZE, MALE NPT, CLASS 6000 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SQUARE HEAD PLUG: FORGED STEEL, ¼ IN FITTING PIPE SIZE, MALE NPT, CLASS 6000

SQUARE HEAD PLUG: FORGED STEEL, ¼ IN FITTING PIPE SIZE, MALE NPT, CLASS 6000

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.04 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG29VC78
  • N° de modèle du manufacturier 0361300403
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142313
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

This square head plug meets the standards for ASME B16.11, B1.20.1, ASTM A106, has a maximum operating pressure of 300 psi @ 150 Degrees F, has an operating temperature of -20 Degrees to 350 Degrees F and is made of forged steel with a black finish/coating. Plus, it has an MNPT connection type.

Spécifications techniques

  • ItemSquare Head Plug
  • Nominal Pipe Size1/4 in
  • Finish/CoatingBlack
  • Fitting Connection TypeMNPT
  • Temp. Range-20 Degrees to 350 Degrees F
  • Includes Pre-Applied Thread SealantPre-Applied Thread Sealant Not Included
  • StandardsASME B16.11, B1.20.1, ASTM A106
  • Specific Fitting Shape Square Head Plug
  • Pipe Fitting Material Forged Steel
  • Class Class 6000
  • Maximum Operating Pressure 300 psi @ 150 Degrees F
  • Plug Construction Solid
  • Includes Seal Seal Not Included
  • Basic Fitting Shape Plug
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande