!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SQUARE-COMBINATION #4R GRAD 12IN

SQUARE-COMBINATION #4R GRAD 12IN

STARRETT

SQUARE-COMBINATION #4R GRAD 12IN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SQUARE-COMBINATION #4R GRAD 12IN

SQUARE-COMBINATION #4R GRAD 12IN

STARRETT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $381.24 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article STA11HC12-4R
  • N° de modèle du manufacturier 11HC12-4R
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111803
  • PAGE DU CATALOGUE # 398
  • Poids à l’expédition 1.4 lb

Informations sur le produit

Combination square with square head and centre head has reversible lock bolts, scriber, spirit level and hardened steel, machine-divided blade with regular finish. Cast iron heads with black wrinkle finish.

Spécifications techniques

  • ItemCombination Square
  • Head TypeSquare, Center
  • Graduation Type4 R
  • Head MaterialCast Iron
  • Blade MaterialHardened Steel
  • FeaturesReversible Lock Bolt, Scriber, Spirit Level, Machine Divided Blade
  • Number of Pieces 3
  • Blade Length (In.) 12
  • Graduations 8 , 16 , Quick Reading 32 , 64
  • Finish Black Wrinkle
  • Blade Finish Regular
  • Includes A Cast Iron Square and Center Head with Black Wrinkle Finish with Blade
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande