!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SQUARE BLOW MOLD TABLE

SQUARE BLOW MOLD TABLE

APPROVED VENDOR

SQUARE BLOW MOLD TABLE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SQUARE BLOW MOLD TABLE

SQUARE BLOW MOLD TABLE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $181.91 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGM13V430
  • N° de modèle du manufacturier 13V430
  • N° de classification normalisée des produits et services 56101519
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 23.0 lb

Informations sur le produit

High-density, scratch-and dent-resistant polyethylene. Sturdy upper crossbar and steel tube legs. Use quarter round and cresent tables for conference and buffet uses. Bifold tables with handle for easy handling and storage.

Spécifications techniques

  • ItemFolding Table
  • ShapeSquare
  • Length36"
  • Tabletop Colour FamilyWhite
  • Frame ColourGray
  • Frame MaterialSteel
  • Edge TypeBullnose
  • Table MaterialBlow Molded Polyethylene
  • Load Rating450 lbs.
  • Surface Material Blow Molded Polyethylene
  • Width 36"
  • Height 29-1/4"
  • Tabletop Colour White
  • Assembled/Unassembled Assembled
  • Edge Colour White
  • Leg Type Straight
  • Top Thickness 1-3/4"
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande