!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SPLIT LOCK WASHER, FOR ⅜ IN SCREW, STAINLESS STEEL, PLAIN, 0.375 IN INSIDE DIA

SPLIT LOCK WASHER, FOR ⅜ IN SCREW, STAINLESS STEEL, PLAIN, 0.375 IN INSIDE DIA

CALBRITE

SPLIT LOCK WASHER, FOR ⅜ IN SCREW, STAINLESS STEEL, PLAIN, 0.375 IN INSIDE DIA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SPLIT LOCK WASHER, FOR ⅜ IN SCREW, STAINLESS STEEL, PLAIN, 0.375 IN INSIDE DIA

SPLIT LOCK WASHER, FOR ⅜ IN SCREW, STAINLESS STEEL, PLAIN, 0.375 IN INSIDE DIA

CALBRITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.00 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG36LK94
  • N° de modèle du manufacturier S60300LW00
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.005 lb

Spécifications techniques

  • ItemSplit Lock Washer
  • FinishBright (Uncoated)
  • For Screw Size3/8 in
  • Outside Diameter0.675 in
  • Minimum Thickness0.105 in
  • Dimensional StandardscULus
  • System of MeasurementInch
  • Lock Washer Type Split Lock
  • Material Stainless Steel
  • Inside Diameter 0.375 in
  • Maximum Thickness 0.105 in
  • Colour Silver
  • Material Grade/Class Not Graded
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande