!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WELDING GLOVES, STRAIGHT THUMB/CLUTE CUT, SZ 9, ELK HIDE/KEVLAR/LEATHER, PR

WELDING GLOVES, STRAIGHT THUMB/CLUTE CUT, SZ 9, ELK HIDE/KEVLAR/LEATHER, PR

WATSON GLOVES

WELDING GLOVES, STRAIGHT THUMB/CLUTE CUT, SZ 9, ELK HIDE/KEVLAR/LEATHER, PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
WELDING GLOVES, STRAIGHT THUMB/CLUTE CUT, SZ 9, ELK HIDE/KEVLAR/LEATHER, PR

WELDING GLOVES, STRAIGHT THUMB/CLUTE CUT, SZ 9, ELK HIDE/KEVLAR/LEATHER, PR

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $59.51 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = $357.06

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 6 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT525-09
  • N° de modèle du manufacturier 525-09
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

This pair of Buckweld welding gloves has a clute-cut design with a straight thumb for a durable grip. These gloves are size nine and made of split elk hide with Kevlar(R) thread stitching. They have a leather reinforced thumb saddle and left-hand back patch, with a leather-gore gauntlet cuff.

Spécifications techniques

  • ItemWelding Glove
  • Cuff StyleGauntlet
  • Glove Liner MaterialUnlined
  • Palm MaterialElk Hide Leather
  • Thumb StyleStraight
  • Cuff Material Leather
  • Glove Cut Clute
  • Leather Palm Process Grain
  • Stitching Material Kevlar(R)
  • Size- Numeric 9
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande