!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DRUM SPILL CONTAINMENT PALLET PLUS, FOR 1 DRUM, 62 GALLON CAPACITY, YELLOW

DRUM SPILL CONTAINMENT PALLET PLUS, FOR 1 DRUM, 62 GALLON CAPACITY, YELLOW

ULTRATECH

DRUM SPILL CONTAINMENT PALLET PLUS, FOR 1 DRUM, 62 GALLON CAPACITY, YELLOW close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DRUM SPILL CONTAINMENT PALLET PLUS, FOR 1 DRUM, 62 GALLON CAPACITY, YELLOW

DRUM SPILL CONTAINMENT PALLET PLUS, FOR 1 DRUM, 62 GALLON CAPACITY, YELLOW

ULTRATECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $652.32 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ULT9606
  • N° de modèle du manufacturier 9606
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 55.0 lb

Informations sur le produit

This drum spill containment pallet plus is made of polyethylene and is yellow. It has a 800-pound load capacity, 62-gallon spill capacity, and a five-year manufacturer's warranty. Along with meeting the standards for 40 CFR 264.175, EPA, SPCC, this spill pallet includes drum spill pallet, without drain, and can be used indoor/outdoor. It measures 40 inch length x 40 inch width x 12 inch height.

Spécifications techniques

  • ItemDrum Spill Containment Pallet Plus
  • For Number of 55 gal. Drums1
  • For Use With Standard ForkYes
  • Grate ColourBlack
  • Height12 in
  • Includes DrainNo
  • Indoor/Outdoor UseIndoor, Outdoor
  • Load Capacity800 lb
  • Manufacturer Warranty5 yr
  • Opening TypeNo Doors
  • Pallet MaterialPolyethylene
  • Product Weight51 lb
  • Spill Capacity62 gal
  • Supports EPA Compliance40 CFR 264.175
  • Width40 in
  • Fluorinated No
  • For Use With Ramp Connection Mfr. Model Number 0678
  • Forklift Pockets 2-Way
  • Grate Material Polyethylene
  • Includes Drum Spill Pallet, without drain
  • Includes Overflow Bladder No
  • Length 40 in
  • Low Profile No
  • Modular Type Nonmodular
  • Pallet Colour Yellow
  • Product Type Spill Pallet
  • Recycled Content (%) No Recycled Content
  • Standards 40 CFR 264.175, EPA, SPCC
  • Supports SPCC Compliance Yes
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande