!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ECONOMY MODEL BERM, 10 X 10 FT, 748 GALLON CAPACITY, COPOLYMER 2000, BLACK

ECONOMY MODEL BERM, 10 X 10 FT, 748 GALLON CAPACITY, COPOLYMER 2000, BLACK

ULTRATECH

ECONOMY MODEL BERM, 10 X 10 FT, 748 GALLON CAPACITY, COPOLYMER 2000, BLACK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ECONOMY MODEL BERM, 10 X 10 FT, 748 GALLON CAPACITY, COPOLYMER 2000, BLACK

ECONOMY MODEL BERM, 10 X 10 FT, 748 GALLON CAPACITY, COPOLYMER 2000, BLACK

ULTRATECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,440.48 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ULT8252
  • N° de modèle du manufacturier 8252
  • N° de classification normalisée des produits et services 24111812
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 42.65 lb

Informations sur le produit

This Ultra series economy model berm is made of copolymer 2000 and is black. It has a 748-gallon spill capacity. Along with meeting the standards for Meets SPCC 40 CFR 12 and EPA Container Storage Regulation 40 CFR 264.175, this economy model containment berm includes a berm and supports only, and can be used outdoor. It measures 10 feet length x 10 feet width x 12 inch height.

Spécifications techniques

  • ItemEconomy Model Berm
  • Height12 in
  • Indoor/Outdoor UseOutdoor
  • MaterialCopolymer 2000
  • Recycled Content (%)No Recycled Content
  • ShapeSquare
  • Sidewall TypeL Bracket
  • Spill Capacity, gal.748 gal
  • Supports EPA Compliance40 CFR 264.175
  • Supports SPCC ComplianceYes
  • Colour Black
  • Includes Berm and Supports Only, Economy Model
  • Length 10 ft
  • Material Thickness 30 mil
  • Series Ultra
  • Sidewall Support Material Aluminum
  • Product Type Containment Berm
  • Standards Meets SPCC 40 CFR 12 and EPA Container Storage Regulation 40 CFR 264.175
  • Supports NPDES Compliance Yes
  • Width 10 ft
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande