!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SPEED REDUCER,C-FACE,56C

SPEED REDUCER,C-FACE,56C

BOSTON GEAR

SPEED REDUCER,C-FACE,56C close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SPEED REDUCER,C-FACE,56C

SPEED REDUCER,C-FACE,56C

BOSTON GEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,686.03 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG1L298
  • N° de modèle du manufacturier F718-30-B5-G
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 22.2 lb

Spécifications techniques

  • ItemSpeed Reducer
  • Shaft OrientationRight Angle
  • Input RPM1750
  • Worm Center Distance1.75"
  • Frame56C
  • Nominal Ratio30:1
  • Max. Output Torque416 in.-lb.
  • Output Torque @ 3/4 HP416 in-lbs
  • RotationForward/Reversible
  • MountingAny Position
  • Seal TypeDouble Lip
  • Pinion MaterialHardened Steel
  • Gear MaterialHardened and Ground Steel
  • Housing MaterialCast Iron
  • Single/Double Output/UniversalSingle Output
  • Output Shaft Dia.7/8 in
  • StandardsAGMA
  • Speed Reducer Type C-Face
  • Duty Standard
  • Nominal Output RPM 58
  • Bore Dia. 5/8"
  • Overhung Load 600 lb.
  • Max. Input HP 0.5
  • Output Torque @ 1/2 HP 277 in-lb
  • Number of Stages 1
  • Base Optional
  • Lubrication Klubersynth UH1 6-460
  • Bearings Tapered Roller
  • Gear Type Worm
  • Worm Gear Material Bronze
  • Finish Powdered Epoxy Paint
  • Solid/Hollow Output Shaft Solid
  • Output Shaft Height 2 1/16 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande