!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SPEED REDUCER,56C,30:1

SPEED REDUCER,56C,30:1

DAYTON

SPEED REDUCER,56C,30:1 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SPEED REDUCER,56C,30:1

SPEED REDUCER,56C,30:1

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,146.96 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4Z010
  • N° de modèle du manufacturier 4Z010
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 28.9 lb

Spécifications techniques

  • ItemSpeed Reducer
  • Shaft OrientationRight Angle
  • Input RPM1750
  • Worm Center Distance2.06"
  • Frame56C
  • Nominal Ratio30:1
  • Max. Output Torque610 in.-lb.
  • Output Torque @ 1/2 HP397 in-lb
  • Output Torque @ 1 HP610 in-lbs
  • RotationForward/Reverse
  • LubricationKluber Food Grade
  • BearingsBall
  • Gear TypeWorm
  • Worm Gear MaterialBronze
  • FinishPowdered Epoxy Paint
  • Solid/Hollow Output ShaftSolid
  • StandardsAGMA
  • Speed Reducer Type C-Face
  • Duty Standard
  • Nominal Output RPM 58
  • Bore Dia. 5/8"
  • Overhung Load 875 lb.
  • Max. Input HP 3/4
  • Output Torque @ 1/40 HP 3,600 in-lbs
  • Output Torque @ 3/4 HP 397 in-lbs
  • Number of Stages 1
  • Mounting Any Position Except Input Motor Shaft Up
  • Seal Type Double Lip
  • Pinion Material Hardened Steel
  • Gear Material Hardened and Ground Steel
  • Housing Material Cast Iron
  • Single/Double Output/Universal Double Output
  • Output Shaft Dia. 1 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande