!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SPEED CONTROL VALVE, ELBOW FITTING, SCREW, 1/4 IN/1/8 IN VALVE BODY SIZE, METER OUT, BRASS/PBT

SPEED CONTROL VALVE, ELBOW FITTING, SCREW, 1/4 IN/1/8 IN VALVE BODY SIZE, METER OUT, BRASS/PBT

SMC

SPEED CONTROL VALVE, ELBOW FITTING, SCREW, 1/4 IN/1/8 IN VALVE BODY SIZE, METER OUT, BRASS/PBT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SPEED CONTROL VALVE, ELBOW FITTING, SCREW, 1/4 IN/1/8 IN VALVE BODY SIZE, METER OUT, BRASS/PBT

SPEED CONTROL VALVE, ELBOW FITTING, SCREW, 1/4 IN/1/8 IN VALVE BODY SIZE, METER OUT, BRASS/PBT

SMC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.63 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4DGT7
  • N° de modèle du manufacturier AS2201F-02-06S
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141609
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ItemSpeed Control Valve
  • Valve Body Size1/4 in, 1/8 in
  • Connection TypeBSPT
  • Air Connection TypePush to Connect Tube
  • Body MaterialBrass/PBT
  • Minimum Operating Pressure14.5 psi
  • Fitting StyleElbow
  • Maximum Operating Temperature140 Degrees F
  • Minimum Operating Temperature23 Degrees F
  • Adjustment Type Screw
  • Connection Size 1/4 in
  • Air Connection Size 6 mm
  • Metering Direction Meter Out
  • Maximum Operating Pressure 145 psi
  • Maximum Flow Rate 8.1 cfm
  • Body Material Finish Nickel Plated
  • Minimum Flow Rate Not Applicable
  • Seal Material NBR
  • Pays d’origine Japan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande