!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VALVE REBUILD KIT, FOR EMERSON, SOLENOID VALVES, INCLUDES RETAINING CAP/CLIP, DIAPHRAGM ASSEMBLY

VALVE REBUILD KIT, FOR EMERSON, SOLENOID VALVES, INCLUDES RETAINING CAP/CLIP, DIAPHRAGM ASSEMBLY

ASCO

VALVE REBUILD KIT, FOR EMERSON, SOLENOID VALVES, INCLUDES RETAINING CAP/CLIP, DIAPHRAGM ASSEMBLY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VALVE REBUILD KIT, FOR EMERSON, SOLENOID VALVES, INCLUDES RETAINING CAP/CLIP, DIAPHRAGM ASSEMBLY

VALVE REBUILD KIT, FOR EMERSON, SOLENOID VALVES, INCLUDES RETAINING CAP/CLIP, DIAPHRAGM ASSEMBLY

ASCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $281.29 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG2LBE8
  • N° de modèle du manufacturier 302372
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141605
  • PAGE DU CATALOGUE # 1808
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

This valve rebuild kit includes cap retaining, clip retaining, diaphragm/core assembly and O-rings, solenoid base sub-assembly, spring compression, washer spring. It is compatible with the following brand(s): Emerson, the following model numbers/series: 8210G094DC12/DCD. In addition, it meets the standards for UL and has a solenoid valve.

Spécifications techniques

  • ItemValve Rebuild Kit
  • IncludesCap Retaining, Clip Retaining, Diaphragm/Core Assembly and O-Rings, Solenoid Base Sub-Assembly, Spring Compression, Washer Spring
  • Compatible with BrandEmerson
  • Valve TypeSolenoid Valves
  • Product Type Valve Repair Kit
  • Compatible with Mfr. Model No. 8210G094DC12/DCD
  • Standards UL Listed
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande