!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ERGO-POWER SERIES SOFT FACE SLEDGE HAMMER, 32 IN BLACK FIBREGLASS HANDLE, RIBBED GRIP, NON-SPARKING, 32 IN L, 16 LB

ERGO-POWER SERIES SOFT FACE SLEDGE HAMMER, 32 IN BLACK FIBREGLASS HANDLE, RIBBED GRIP, NON-SPARKING, 32 IN L, 16 LB

NUPLA

ERGO-POWER SERIES SOFT FACE SLEDGE HAMMER, 32 IN BLACK FIBREGLASS HANDLE, RIBBED GRIP, NON-SPARKING, 32 IN L, 16 LB close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ERGO-POWER SERIES SOFT FACE SLEDGE HAMMER, 32 IN BLACK FIBREGLASS HANDLE, RIBBED GRIP, NON-SPARKING, 32 IN L, 16 LB

ERGO-POWER SERIES SOFT FACE SLEDGE HAMMER, 32 IN BLACK FIBREGLASS HANDLE, RIBBED GRIP, NON-SPARKING, 32 IN L, 16 LB

NUPLA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $173.01 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NUP26507
  • N° de modèle du manufacturier 6894287
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111615
  • PAGE DU CATALOGUE # 354
  • Poids à l’expédition 18.75 lb

Informations sur le produit

16-lb soft steel sledge hammer. Face width 2-7/8 inches. Head length 8-1/4 inches. Overall length 32-1/4 inches.

Spécifications techniques

  • ItemSoft Face Sledge Hammer
  • Non-SparkingNot Non-Sparking
  • Head MaterialSteel
  • Face Diameter2 1/8 in
  • Handle Length32 in
  • Face ShapeRound
  • Tether ReadyNot Tether Ready
  • Face MaterialSoft Steel
  • Grip MaterialRubber
  • Head Length8 1/4 in
  • StandardsASME B107.54
  • Hammer Type Sledge Hammer
  • Handle Material Fibreglass
  • Head Weight 16 lb
  • Overall Length 32 in
  • Grip Style Ribbed
  • Dead Blow Hammer Not Dead Blow Hammer
  • Replaceable Handle Handle Not Replaceable
  • Features Rockwell 30 RHC Head
  • Handle Colour Black
  • Series Ergo-Power
  • Striking Surface Hardness C30
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande