!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOCKET SET MET 1/2IN DR 6 PT 17 PC

SOCKET SET MET 1/2IN DR 6 PT 17 PC

GRAY TOOLS

SOCKET SET MET 1/2IN DR 6 PT 17 PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SOCKET SET MET 1/2IN DR 6 PT 17 PC

SOCKET SET MET 1/2IN DR 6 PT 17 PC

GRAY TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $637.83 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GRT39017
  • N° de modèle du manufacturier 39017
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ItemStandard Metric Socket Set
  • Standard Socket Style/Size11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, Standard 6-Point: 10 mm
  • Flex Socket Count/Style(17) 6-Point
  • Socket Size Range10 to 21 mm
  • Drive Size1/2 in
  • Socket Shape6-Point
  • FinishMirror Chrome
  • Includes Socket BitsNo
  • Impact RatedNo
  • Non-SparkingNo
  • StandardsANSI B107.5
  • Container FeaturesMetal Case
  • Includes(1) Socket Rail, Metal Case
  • Standard Socket Count/Style (12) 6-Point
  • Deep Socket Count/Style None
  • Flex Socket Style/Size None
  • Drive Type Square
  • Measurement Type Metric
  • Tether Ready No
  • Includes Drive Tools Yes
  • Includes Wrenches No
  • Insulated No
  • Number of Pieces 17
  • Container Type Metal Case
  • Container LxWxH 21 in x 5 3/4 in x 3 1/4 in

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande