!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOCKET SET,15-13/64 IN L,HEX,16 PIECES

SOCKET SET,15-13/64 IN L,HEX,16 PIECES

MILWAUKEE

SOCKET SET,15-13/64 IN L,HEX,16 PIECES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SOCKET SET,15-13/64 IN L,HEX,16 PIECES

SOCKET SET,15-13/64 IN L,HEX,16 PIECES

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $318.15 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MTL49-66-6803
  • N° de modèle du manufacturier 49-66-6803
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.55 lb

Spécifications techniques

  • ItemSocket Set
  • Impact RatedYes
  • Includes Standard SocketsNo
  • Deep Socket Style/SizeKit includes 15 Deep Metric Sockets and 1 Impact Socket Accessory. The following sizes are included: 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 3" Extension
  • Includes Flex SocketsNo
  • Container TypePackout
  • Socket Size Range10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 3" Extension
  • Container FeaturesSet comes in PACKOUT(TM) Organizer
  • IncludesKit includes 15 Deep Metric Sockets and 1 Impact Socket Accessory. The following sizes are included: 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 3" Extension
  • Includes Fastener Holding MagnetNo
  • Drive Size Optimized for Use with 3/8" Drive Impact Wrenches, Drivers, Ratchets, and Adapters
  • Socket Shape Hex
  • Includes Deep Sockets Yes
  • Deep Socket Count/Style Kit includes 15 Deep Metric Sockets and 1 Impact Socket Accessory
  • Drive Type Optimized for Use with 1/2" Drive Impact Wrenches, Drivers, Ratchets, and Adapters
  • Number of Pieces 16
  • Standards ASME
  • Container LxWxH 685.2159999999999
  • Insulated No
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande