!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOCKET OUTLET, 125 V AC, 1.5 W X 4.06 H X 1.2 IN D, GREY HOUSING, 2 POLES, 1 GANG, 10 TO 12 AWG

SOCKET OUTLET, 125 V AC, 1.5 W X 4.06 H X 1.2 IN D, GREY HOUSING, 2 POLES, 1 GANG, 10 TO 12 AWG

SQUARE D

SOCKET OUTLET, 125 V AC, 1.5 W X 4.06 H X 1.2 IN D, GREY HOUSING, 2 POLES, 1 GANG, 10 TO 12 AWG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SOCKET OUTLET, 125 V AC, 1.5 W X 4.06 H X 1.2 IN D, GREY HOUSING, 2 POLES, 1 GANG, 10 TO 12 AWG

SOCKET OUTLET, 125 V AC, 1.5 W X 4.06 H X 1.2 IN D, GREY HOUSING, 2 POLES, 1 GANG, 10 TO 12 AWG

SQUARE D

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.54 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article TLQSQR44201GY
  • N° de modèle du manufacturier SQR44201GY
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Informations sur le produit

This socket outlet has two poles, and a voltage rating of 125V AC. It has the following resistance properties: tamper resistant, plus it measures 1.5 inch W x 1.2 inch depth x 4.06 inch H. This socket outlet meets the standards for cULus, UL 498. It is grey, and has 10 AWG minimum wire size to 12 AWG maximum wire size.

Spécifications techniques

  • ItemSocket Outlet
  • Housing ColourGrey
  • NEMA Receptacle Configuration5-20R
  • Resistance PropertiesTamper Resistant
  • Wiring MethodBack
  • Mounting LocationSurface
  • StandardscULus, UL 498
  • Maximum Wire Size12 AWG
  • Overall Depth1.2 in
  • Overall Width1 1/2 in
  • Current Rating 20 A
  • Mount Type Flush
  • Number of Poles 2
  • Voltage Rating 125V AC
  • Housing Material Metal
  • Number of Gangs 1
  • Wire Connection Type Screw Terminals
  • Minimum Wire Size 10 AWG
  • Overall Height 4 1/16 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande