!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
IMPACT SOCKET, 6 POINT, STANDARD SOCKET, 18 MM X 3/8 IN DRIVE

IMPACT SOCKET, 6 POINT, STANDARD SOCKET, 18 MM X 3/8 IN DRIVE

GRAY TOOLS

IMPACT SOCKET, 6 POINT, STANDARD SOCKET, 18 MM X 3/8 IN DRIVE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
IMPACT SOCKET, 6 POINT, STANDARD SOCKET, 18 MM X 3/8 IN DRIVE

IMPACT SOCKET, 6 POINT, STANDARD SOCKET, 18 MM X 3/8 IN DRIVE

GRAY TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.76 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GRTMTP18
  • N° de modèle du manufacturier MTP18
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112828
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.163 lb

Informations sur le produit

This six-point impact socket has a standard socket, measures 18 millimetres, and has a 3/8-inch drive.

Spécifications techniques

  • ItemMetric Standard Impact Socket
  • Socket Shape6-Point
  • Drive Size3/8"
  • Tether ReadyNo
  • FinishImpact Black Industrial Finish
  • Socket DepthStandard
  • Measurement TypeMetric
  • InsulatedNo
  • Non-SparkingNo
  • Socket Size 18 mm
  • Drive Type Square
  • Compatible Fastener Type Bolts, Screws, Studs
  • Material Alloy Steel
  • Impact Rated Yes
  • Socket Length 30 mm
  • Bolt Clearance 16 mm
  • Non-Magnetic No

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande