!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SPILL BERM, 20 X 40 FT, 5,984 GALLON CAPACITY, GEOLOY, XR, BLACK/YELLOW, 30 OZ

SPILL BERM, 20 X 40 FT, 5,984 GALLON CAPACITY, GEOLOY, XR, BLACK/YELLOW, 30 OZ

ENPAC

SPILL BERM, 20 X 40 FT, 5,984 GALLON CAPACITY, GEOLOY, XR, BLACK/YELLOW, 30 OZ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SPILL BERM, 20 X 40 FT, 5,984 GALLON CAPACITY, GEOLOY, XR, BLACK/YELLOW, 30 OZ

SPILL BERM, 20 X 40 FT, 5,984 GALLON CAPACITY, GEOLOY, XR, BLACK/YELLOW, 30 OZ

ENPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11,041.84 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EPC48-20401BK-SU
  • N° de modèle du manufacturier 48-20401-BK-SU
  • N° de classification normalisée des produits et services 24111812
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 260.0 lb

Informations sur le produit

This spill berm is made of geology, XR and is black/yellow. It has a 5,984-gallon spill capacity, and a one-year manufacturer's warranty. Along with meeting the standards for EPA 40 CFR 264.175, SPCC, UFC, NPDES, this containment berm can be used indoor/outdoor. It measures 40 feet length x 20 feet width x 12 inch height.

Spécifications techniques

  • ItemSpill Berm
  • Bottom Inside Widths20 ft
  • Height12 in
  • Indoor/Outdoor UseIndoor, Outdoor
  • Manufacturer Warranty1 yr
  • Material Thickness30 oz
  • ShapeRectangle
  • Sidewall TypeStruts with Sleeves
  • Spill Capacity, gal.5,984 gal
  • Supports EPA Compliance40 CFR 264.175
  • Supports SPCC ComplianceYes
  • Bottom Inside Lengths 40 ft
  • Colour Black, Yellow
  • Includes Wellhead Hood No
  • Length 40 ft
  • Material Geology, XR
  • Recycled Content (%) No Recycled Content
  • Sidewall Support Material Geology/XR
  • Product Type Containment Berm
  • Standards EPA 40 CFR 264.175, SPCC, UFC, NPDES
  • Supports NPDES Compliance Yes
  • Width 20 ft
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande