!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SLOTTED SHIM, TABBED, B TRADE SIZE, 3 IN SHIM L, 3 IN SHIM W, 0.025 IN THICK, ⅞ IN SLOT W, 20

SLOTTED SHIM, TABBED, B TRADE SIZE, 3 IN SHIM L, 3 IN SHIM W, 0.025 IN THICK, ⅞ IN SLOT W, 20

MAUDLIN PRODUCTS

SLOTTED SHIM, TABBED, B TRADE SIZE, 3 IN SHIM L, 3 IN SHIM W, 0.025 IN THICK, ⅞ IN SLOT W, 20 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SLOTTED SHIM, TABBED, B TRADE SIZE, 3 IN SHIM L, 3 IN SHIM W, 0.025 IN THICK, ⅞ IN SLOT W, 20

SLOTTED SHIM, TABBED, B TRADE SIZE, 3 IN SHIM L, 3 IN SHIM W, 0.025 IN THICK, ⅞ IN SLOT W, 20

MAUDLIN PRODUCTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $75.97 / pkg. de 20

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG2NZN3
  • N° de modèle du manufacturier MSB025-20
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231403
  • PAGE DU CATALOGUE # 1194
  • Poids à l’expédition 1.05 lb

Informations sur le produit

This tabbed slotted shim 0.025-inch thick, 3-inch length, 20 pack is made of 18-8 stainless steel and has a bright (uncoated) finish. Plus, it is silver-coloured and meets the standards for AMS 5906, ASTM-A-666 material quality. This shim replacement pack 0.025-inch thick, 3-inch length, 20 pack is designed for use with used for spacing.

Spécifications techniques

  • ItemSlotted Shim
  • Trade SizeB
  • Shim Width3 in
  • Slot Width7/8 in
  • Tab Height5/8 in
  • Thickness Tolerance+/-0.001 in
  • Width Tolerance+/-0.015 in
  • Material Grade/Class18-8
  • TemperFull Hard
  • Product TypeShim Replacement Packs
  • Minimum Bolt Size5/8 in
  • Rockwell HardnessC35 to C45
  • PropertiesCorrosion Resistant, Rust Resistant
  • Slotted Shim Type Tabbed
  • Shim Length 3 in
  • Thickness 0.025 in
  • Slot Depth 2 1/8 in
  • Tab Width 1 1/2 in
  • Tolérance de longueur +/-0.015 in
  • Material Stainless Steel
  • Finish Bright (Uncoated)
  • Colour Silver
  • Application Used for Spacing
  • Material Quality Standards AMS 5906, ASTM-A-666
  • Maximum Bolt Size 3/4 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande