!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SLOTTED SHIM ASSORTMENT, INCH, TABBED, 18-8 STAINLESS STEEL, 130 PIECES, 13 SIZES

SLOTTED SHIM ASSORTMENT, INCH, TABBED, 18-8 STAINLESS STEEL, 130 PIECES, 13 SIZES

APPROVED VENDOR

SLOTTED SHIM ASSORTMENT, INCH, TABBED, 18-8 STAINLESS STEEL, 130 PIECES, 13 SIZES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SLOTTED SHIM ASSORTMENT, INCH, TABBED, 18-8 STAINLESS STEEL, 130 PIECES, 13 SIZES

SLOTTED SHIM ASSORTMENT, INCH, TABBED, 18-8 STAINLESS STEEL, 130 PIECES, 13 SIZES

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $437.17 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGS36D710
  • N° de modèle du manufacturier 36D710
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.0 lb

Informations sur le produit

Slotted Shim Kit, With Tab, 302/304 Stainless Steel, Size B - 3 In. x 3 In., Temper Full Hard for 302 SS and Annealed for 304 SS, Thickness (In.) 0.001, 0.002, 0.003, 0.004, 0.005, 0.010, 0.015, 0.020, 0.025, 0.050, 0.075, 0.100, and 0.125, Thickness (mm) 0.025-3.18, Thickness Tolerance +/-0.00008 In. to +/-0.0025 In., Width 3 In., Length 3 In., Slot Width 3/4 In., Slot Depth 1-7/8 In., Tab Height 7/8 In., Tab Width 2 In., Bolt Size 1/2 In. - 3/4 In., Colour Silver Metal

Spécifications techniques

  • ItemSlotted Shim Assortment
  • Trade SizeB
  • Shim Width3 in
  • Slot Width7/8 in
  • Tab Height7/8 in
  • Thickness Tolerance+0.000/-0.124 in
  • Width Tolerance+/-0.015 in
  • Material Grade/Class18-8
  • TemperFull Hard, Soft (Annealed)
  • Number of Pieces130
  • System of MeasurementInch
  • Includes(10) 0.001 in Thickness, (10) 0.002 in Thickness, (10) 0.003 in Thickness, (10) 0.004 in Thickness, (10) 0.005 in Thickness, (10) 0.010 in Thickness, (10) 0.015 in Thickness, (10) 0.020 in Thickness, (10) 0.025 in Thickness, (10) 0.050 in Thickness, (10) 0.075 in Thickness, (10) 0.100 in Thickness, (10) 0.125 in Thickness
  • Product TypeSlotted Shim Assortment
  • Slotted Shim Type Tabbed
  • Shim Length 3 in
  • Thickness 0.001 in, 0.002 in, 0.003 in, 0.004 in, 0.005 in, 0.01 in, 0.015 in, 0.02 in, 0.025 in, 0.05 in, 0.075 in, 0.1 in, 0.125 in
  • Slot Depth 2 1/8 in
  • Tab Width 2 in
  • Length Tolerance +/- 0.015 in
  • Material Stainless Steel
  • Finish Bright (Uncoated)
  • Colour Grey
  • Number of Sizes 13
  • Application Alignment, Leveling, Spacing
  • Made in North America Yes
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande