Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This reduced shank Silver and Deming drill bit has a 118 Degrees drill bit point. This drill bit is made of cobalt, has a steam oxide finish, and is size 37/64 inch.
Spécifications techniques
ItemReduced Shank Drill Bit
Finish - MachiningStraw/Bronze
Drill Bit Size37/64 in
Drill Bit Point Angle118 Degrees
Flute TypeSpiral
Flute Length3 1/8 in
Overall Length6 in
Drill Bit GroupingIndividual
Shank Dia.1/2 in
StandardsNot Rated
Material Grade - MachiningM42
Material - MachiningCobalt
Measurement SystemFractional Inch
Decimal Equivalent0.5781
Drill Bit Point TypeSplit Point
Number of Flutes2
Cutting DirectionRight Hand
Depth:Dia. Ratio4xD
Shank Type - MachiningStraight
Silver & Deming DrillYes
Coolant FedNon-Coolant Through
Pays d’origineChina
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $102.54
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: