!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STORAGE CABINET, 36 IN X 18 IN X 30 IN, SWING HANDLE/KEYED, 24 GA PANEL THICK, FRAME, BLACK

STORAGE CABINET, 36 IN X 18 IN X 30 IN, SWING HANDLE/KEYED, 24 GA PANEL THICK, FRAME, BLACK

TENNSCO

STORAGE CABINET, 36 IN X 18 IN X 30 IN, SWING HANDLE/KEYED, 24 GA PANEL THICK, FRAME, BLACK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
STORAGE CABINET, 36 IN X 18 IN X 30 IN, SWING HANDLE/KEYED, 24 GA PANEL THICK, FRAME, BLACK

STORAGE CABINET, 36 IN X 18 IN X 30 IN, SWING HANDLE/KEYED, 24 GA PANEL THICK, FRAME, BLACK

TENNSCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $458.95 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4W297
  • N° de modèle du manufacturier 1430 BLACK
  • N° de classification normalisée des produits et services 56111906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 51.0 lb

Spécifications techniques

  • ItemStorage Cabinet
  • Body Panel TypeSolid
  • Cabinet MaterialSteel
  • Door Handle TypeSwing
  • For Use Indoors/OutdoorsIndoors
  • Load Capacity per Shelf200 lb
  • MobilityStationary
  • Number of Shelves2
  • Overall Height30 in
  • Cabinet FinishPowder Coated
  • Panel Material Thickness24 ga
  • Door Locking Points3
  • IncludesKey Lock with 2 Keys, 1 Bottom Shelf, 1 Adjustable Shelf
  • Method of ConstructionBolted
  • Shelf Adjustment Increments2 in
  • StandardsANSI/BIFMA, SCS
  • Base Type Frame
  • Cabinet Colour Black
  • Cabinet Storage Components Shelves
  • Door Type Solid
  • Frame Assembled Unassembled
  • Lock Type Keyed
  • Mounting Location Freestanding
  • Overall Depth 18 in
  • Overall Width 36 in
  • Number of Doors 2
  • Shelf Adjustability Adjustable
  • Door Material Thickness 24 ga
  • Includes Keys Keys Included
  • Number of Keys 2
  • Shelf Material Thickness 20 ga
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande