!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SANDING SHEET, SERIES A511, 80 GRIT, NATURAL GRAIN, A-WT, 11 X 9 IN, GARNET SILICATE, PAPER, PK50

SANDING SHEET, SERIES A511, 80 GRIT, NATURAL GRAIN, A-WT, 11 X 9 IN, GARNET SILICATE, PAPER, PK50

NORTON

SANDING SHEET, SERIES A511, 80 GRIT, NATURAL GRAIN, A-WT, 11 X 9 IN, GARNET SILICATE, PAPER, PK50 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SANDING SHEET, SERIES A511, 80 GRIT, NATURAL GRAIN, A-WT, 11 X 9 IN, GARNET SILICATE, PAPER, PK50

SANDING SHEET, SERIES A511, 80 GRIT, NATURAL GRAIN, A-WT, 11 X 9 IN, GARNET SILICATE, PAPER, PK50

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.54 / PACKAGE de 50

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NRN01505
  • N° de modèle du manufacturier 66261101505
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1352
  • Poids à l’expédition 2.85 lb

Informations sur le produit

This series A511 sanding sheet measures 11 x 9 inches. This item has 80 grit coarse to fine garnet silicate abrasive grain and A-weight paper backing. The natural garnet grain is excellent for soft woods and consistent finishes. It is designed for light-duty to heavy-duty hand and machine sanding and available in a pack of 50.

Spécifications techniques

  • ItemPaper Sheet
  • Abrasive MaterialGarnet
  • Backing WeightC
  • Grit80
  • Overall Width9 in
  • GradeCoarse
  • Abrasive Type Coated
  • Backing Material Paper
  • Coating Coverage Open
  • Overall Length 11 in
  • Colour Orange

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande