!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOCKET HEAD CAP SCREW, ⅜"-16 THREAD SIZE, ¾ IN L, STANDARD, ARMOUR COAT, STEEL, 25 PK

SOCKET HEAD CAP SCREW, ⅜"-16 THREAD SIZE, ¾ IN L, STANDARD, ARMOUR COAT, STEEL, 25 PK

ARMOR COAT

SOCKET HEAD CAP SCREW, ⅜"-16 THREAD SIZE, ¾ IN L, STANDARD, ARMOUR COAT, STEEL, 25 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SOCKET HEAD CAP SCREW, ⅜"-16 THREAD SIZE, ¾ IN L, STANDARD, ARMOUR COAT, STEEL, 25 PK

SOCKET HEAD CAP SCREW, ⅜"-16 THREAD SIZE, ¾ IN L, STANDARD, ARMOUR COAT, STEEL, 25 PK

ARMOR COAT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.95 / PACKAGE de 25

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG5YNE3
  • N° de modèle du manufacturier UST235954
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1125
  • Poids à l’expédition 0.95 lb

Informations sur le produit

This socket head cap screw is made of steel and has an Armor Coat finish. It meets the standards for ASTM A574 material quality in addition to ASME B18.3 dimensional standards.

Spécifications techniques

  • ItemSocket Head Cap Screw
  • System of MeasurementInch
  • Drive Size5/16 in
  • FinishArmour Coat
  • Minimum Thread Length3/4 in
  • Head Height0.375 in
  • Thread StyleFully Threaded
  • Material Quality StandardsASTM A574
  • Minimum Temperature-20 Degrees F
  • Tensile Strength180,000 psi
  • Thread TypeCoarse
  • Head Type Standard
  • Drive Type Socket
  • Material Steel
  • Thread Size 3/8"-16
  • Fastener Length 3/4 in
  • Head Diameter 0.562 in
  • Dimensional Standards ASME B18.3
  • Maximum Temperature 400 Degrees F
  • Rockwell Hardness C39 to C45
  • Thread Direction Right Hand
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande