!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TEMPERATURE LIMIT CONTROLLER, OPEN ON RISE, SPST, 120 ° F CLOSING, 160 ° F OPENING, AUTO RESET, 40 ° F

TEMPERATURE LIMIT CONTROLLER, OPEN ON RISE, SPST, 120 ° F CLOSING, 160 ° F OPENING, AUTO RESET, 40 ° F

APPROVED VENDOR

TEMPERATURE LIMIT CONTROLLER, OPEN ON RISE, SPST, 120 ° F CLOSING, 160 ° F OPENING, AUTO RESET, 40 ° F close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TEMPERATURE LIMIT CONTROLLER, OPEN ON RISE, SPST, 120 ° F CLOSING, 160 ° F OPENING, AUTO RESET, 40 ° F

TEMPERATURE LIMIT CONTROLLER, OPEN ON RISE, SPST, 120 ° F CLOSING, 160 ° F OPENING, AUTO RESET, 40 ° F

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.00 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGE6UDZ4
  • N° de modèle du manufacturier 6UDZ4
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121506
  • PAGE DU CATALOGUE # 1917
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

This temperature limit controller measures 2⅛ inch width, 1 inch height, 2¾ inch depth. This temperature limit controller is designed for use with the following applications: limit control. In addition, it weighs 0.7 ounce.

Spécifications techniques

  • ItemTemperature Limit Controller
  • MountingSurface Mount
  • Switch ActionOpen on Rise
  • Switch Closing Temperature120 Degrees F
  • Input Voltage120V AC, 240V AC
  • Mounting Base Width1 5/8 in
  • Temperature Differential40 Degrees F
  • Overall Depth2 3/4 in
  • Overall Width2 1/8 in
  • Inductive Amps @ 120V14 A
  • IP RatingNot Rated
  • Weight0.7 oz
  • StandardscULus Recognized
  • Resistive Amps @ 120V AC25 A
  • Resistive Amps @ 277V AC25 A
  • Application Limit Control
  • Contact Form SPST
  • Reset Type Automatic Reset
  • Switch Opening Temperature 160 Degrees F
  • Mounting Base Length 2 in
  • Product Type Temperature Limit Controller
  • Mounting Hole Center to Center Distance 1 5/8 in
  • Overall Height 1 in
  • Face Diameter 2 in
  • Inductive Amps @ 240V 10 A
  • Terminal Size 1/4 in
  • Mounting Hole Diameter 1/8 in
  • Number of Mounting Holes 2
  • Resistive Amps @ 240V AC 25 A
  • Wire Connections Spade Terminals
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande