!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SEMI-OVAL BRUSH POLYESTER SIZE 2 1/

SEMI-OVAL BRUSH POLYESTER SIZE 2 1/

APPROVED VENDOR

SEMI-OVAL BRUSH POLYESTER SIZE 2 1/ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SEMI-OVAL BRUSH POLYESTER SIZE 2 1/

SEMI-OVAL BRUSH POLYESTER SIZE 2 1/

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.03 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGS1XRL9
  • N° de modèle du manufacturier 1XRL9
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211904
  • PAGE DU CATALOGUE # 817
  • Poids à l’expédition 0.32 lb

Informations sur le produit

Ideally suited for the paint professional where brushes of the highest quality are required. Featuring rust-resistant steel ferrule, sealed wood handle, and dense bristles. Offers the best feel and finish, are more durable and with care will last a long time.

Spécifications techniques

  • ItemPaint Brush
  • Filament TypeSynthetic
  • Brush Size2 1/2 in
  • Bristle Length2 15/16 in
  • Handle TypeFlat
  • For Paint or Coating TypeAll Paints and Coatings
  • For Paint Base TypeOil, Water
  • ApplicationWalls
  • Bristle Width2 1/2 in
  • Ferrule MaterialStainless Steel
  • Handle ColourTan
  • Handle MaterialSealed Wood
  • Overall Width2 1/2 in
  • Brush Style Flat Sash
  • Filament Material Polyester
  • Bristle Thickness 15/16 in
  • Bristle Stiffness Firm
  • Basic Handle Material Wood
  • Surface Material Concrete, Metal, Wood
  • Surface Texture Rough, Smooth
  • Bristle Colour Purple
  • Brush Length 2 15/16 in
  • Ferrule Shape Semi-Oval
  • Handle Length 5 1/2 in
  • Overall Length 9 3/4 in
  • Washable Yes
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande