!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SELF-DUMPING HOPPER LID, BLACK, 21 1/4 IN W X 7 IN H X 38 1/2 IN L, POLYETHYLENE

SELF-DUMPING HOPPER LID, BLACK, 21 1/4 IN W X 7 IN H X 38 1/2 IN L, POLYETHYLENE

VESTIL

SELF-DUMPING HOPPER LID, BLACK, 21 1/4 IN W X 7 IN H X 38 1/2 IN L, POLYETHYLENE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SELF-DUMPING HOPPER LID, BLACK, 21 1/4 IN W X 7 IN H X 38 1/2 IN L, POLYETHYLENE

SELF-DUMPING HOPPER LID, BLACK, 21 1/4 IN W X 7 IN H X 38 1/2 IN L, POLYETHYLENE

VESTIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $303.22 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article VESPLID-H25
  • N° de modèle du manufacturier PLID-H-25
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 56.0 lb

Informations sur le produit

Keep the contents of hoppers out of sight for a cleaner appearance with our heavy-duty poly lid for self-dumping hoppers. Constructed from heavy-duty virgin polyethylene material, this lid is lightweight and easy to open. The top of the lid includes a crown for water drainage and a ribbed design

Spécifications techniques

  • ItemSelf-Dumping Hopper Lid
  • Overall Width21 1/4 in
  • MaterialPolyethylene
  • Overall Length 38 1/2 in
  • Overall Height 7 in
  • Colour Black
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande