!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SELF DUMPING HOPPER, BLUE, LIGHT DUTY, 3/4 YD

SELF DUMPING HOPPER, BLUE, LIGHT DUTY, 3/4 YD

VESTIL

SELF DUMPING HOPPER, BLUE, LIGHT DUTY, 3/4 YD close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SELF DUMPING HOPPER, BLUE, LIGHT DUTY, 3/4 YD

SELF DUMPING HOPPER, BLUE, LIGHT DUTY, 3/4 YD

VESTIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,886.21 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article VESD75LD
  • N° de modèle du manufacturier D-75-LD
  • N° de classification normalisée des produits et services 25101916
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 505.0 lb

Informations sur le produit

Light-duty self-dumping steel hopper with bumper release automatically dumps when bumper release contacts the side of the dumpster. Hopper returns to an upright and locked position automatically after it dumps. Includes a cable that may be operated from the seat of the fork truck.

Spécifications techniques

  • ItemSelf Dumping Hopper
  • Hopper MaterialSteel
  • Overall Length61 1/16 in
  • ColourBlue
  • Dump Angle76 Degrees
  • Product Type Self-Dumping Hopper
  • Overall Height 42 11/16 in
  • Overall Width 31 in
  • Finish Powder Coated
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande