!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SELF DUMPING HOPPER, LOW PROFILE HOPPER, STEEL, CHAIN/CABLE, RED

SELF DUMPING HOPPER, LOW PROFILE HOPPER, STEEL, CHAIN/CABLE, RED

DAYTON

SELF DUMPING HOPPER, LOW PROFILE HOPPER, STEEL, CHAIN/CABLE, RED close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SELF DUMPING HOPPER, LOW PROFILE HOPPER, STEEL, CHAIN/CABLE, RED

SELF DUMPING HOPPER, LOW PROFILE HOPPER, STEEL, CHAIN/CABLE, RED

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,414.39 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGM5PKF1
  • N° de modèle du manufacturier 5PKF1
  • N° de classification normalisée des produits et services 23152904
  • PAGE DU CATALOGUE # 628
  • Poids à l’expédition 212.0 lb

Informations sur le produit

Hoppers, Automatically dump loads when locking latch is released, then return to locked position. Constructed with precision robotic weld: base is formed steel. Safety chain secures hopper to fork truck, while cable enables dumping from fork truck seat.

Spécifications techniques

  • ItemSelf Dumping Hopper
  • Product TypeSelf-Dumping Hopper
  • Load Capacity - Maximum2,000 lb
  • Hopper MaterialSteel
  • Capacity - Cubic Yard1/2 cu yd
  • Overall Length51 1/4 in
  • Frame Gauge2.75 mm
  • ColourRed
  • Dump Angle90 Degrees
  • Fork Pocket Spacing5 in
  • Fork Pocket Width7 in
  • Included Casters Without Casters
  • Hopper Profile Low Profile
  • Mobility Type Fork Pockets
  • Capacity - Cubic Foot 13 1/2 cu ft
  • Overall Height 28 in
  • Overall Width 25 in
  • Hopper Release Type Cable, Chain
  • Finish Powder Coated
  • Frame Material Steel
  • Fork Pocket Height 2 in
  • Fork Pocket Depth 24 in
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande