!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SELF DUMPING HOPPER, LOW PROFILE HOPPER, STEEL, LEVER, GREY

SELF DUMPING HOPPER, LOW PROFILE HOPPER, STEEL, LEVER, GREY

APPROVED VENDOR

SELF DUMPING HOPPER, LOW PROFILE HOPPER, STEEL, LEVER, GREY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SELF DUMPING HOPPER, LOW PROFILE HOPPER, STEEL, LEVER, GREY

SELF DUMPING HOPPER, LOW PROFILE HOPPER, STEEL, LEVER, GREY

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,001.27 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article OLY2555LPGRAY
  • N° de modèle du manufacturier 2555LPGRAY
  • N° de classification normalisée des produits et services 23152904
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 284.0 lb

Informations sur le produit

This self dumping hopper measures 31 inch width x 17 inch height x 43 inch length, and is grey with an enamel finish/coating. Plus, it is made out of steel. In addition, it has a 4,000-pound load capacity.

Spécifications techniques

  • ItemSelf Dumping Hopper
  • Product TypeSelf-Dumping Hopper
  • Load Capacity - Maximum4,000 lb
  • Hopper MaterialSteel
  • Capacity - Cubic Yard1/4 cu yd
  • Overall Length43 in
  • Frame Gauge7 ga
  • ColourGrey
  • Dump Angle90 Degrees
  • Fork Pocket Height2 in
  • Fork Pocket Depth22 1/4 in
  • Included Casters Without Casters
  • Hopper Profile Low Profile
  • Mobility Type Fork Pockets
  • Capacity - Cubic Foot 6 3/4 cu ft
  • Overall Height 17 in
  • Overall Width 31 in
  • Hopper Release Type Lever
  • Finish Enamel
  • Frame Material Steel
  • Fork Pocket Width 22 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande