!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STRAPPING SEAL, FITS ⅝ IN STRAP W, 1½ IN SEAL L, STEEL, 1,000 PK

STRAPPING SEAL, FITS ⅝ IN STRAP W, 1½ IN SEAL L, STEEL, 1,000 PK

SIGNODE

STRAPPING SEAL, FITS ⅝ IN STRAP W, 1½ IN SEAL L, STEEL, 1,000 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
STRAPPING SEAL, FITS ⅝ IN STRAP W, 1½ IN SEAL L, STEEL, 1,000 PK

STRAPPING SEAL, FITS ⅝ IN STRAP W, 1½ IN SEAL L, STEEL, 1,000 PK

SIGNODE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $483.79 / CARTON de 1000

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SIGAG2X1672
  • N° de modèle du manufacturier 2X1672
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141519
  • PAGE DU CATALOGUE # 699
  • Poids à l’expédition 28.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleScellement de cerclage
  • Application de jointJoints de gamme standard
  • Longueur de joint1 1/2 po
  • Type de surface - jointPlate
  • MatériauAcier
  • Finition du jointPeint
  • NormesASTM
  • Type de joint de sangle Joints ouverts
  • Pour largeur de sangle 5/8 po
  • Type de joint d'outil Sertissage
  • Quantité 1000
  • Type de boucle de cerclage Boucles pour service léger
  • Largeur intérieure du joint 1/2 po
  • Feuillard compatible Feuillard de polyester
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande