!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCRUBBER, PLASTIC, 4 IN L, 4 IN W, 2 IN H, RED, 4 PK

SCRUBBER, PLASTIC, 4 IN L, 4 IN W, 2 IN H, RED, 4 PK

TOUGH GUY

SCRUBBER, PLASTIC, 4 IN L, 4 IN W, 2 IN H, RED, 4 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SCRUBBER, PLASTIC, 4 IN L, 4 IN W, 2 IN H, RED, 4 PK

SCRUBBER, PLASTIC, 4 IN L, 4 IN W, 2 IN H, RED, 4 PK

TOUGH GUY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.29 / pkg. de 4

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGJ2NTJ1
  • N° de modèle du manufacturier 2NTJ1
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131602
  • PAGE DU CATALOGUE # 785
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

This scrubber is made of plastic, along with a one-inch thickness. It also is designed for use with the following applications: general purpose.

Spécifications techniques

  • ItemScrubber
  • Product TypeScrubber
  • Overall Width4 in
  • Thickness1 in
  • Pad ColourRed
  • ApplicationGeneral Purpose
  • Material Plastic
  • Overall Length 4 in
  • Overall Height 2 in
  • Antimicrobial Not Antimicrobial
  • Abrasive Style Mesh
  • Includes Handle Handle Not Included
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande