!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GENERAL PURPOSE SCREWDRIVER SET, 4 PIECES, SQUARE TIP, #0/#1/#2/#3 TIP SIZE

GENERAL PURPOSE SCREWDRIVER SET, 4 PIECES, SQUARE TIP, #0/#1/#2/#3 TIP SIZE

KLEIN TOOLS

GENERAL PURPOSE SCREWDRIVER SET, 4 PIECES, SQUARE TIP, #0/#1/#2/#3 TIP SIZE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GENERAL PURPOSE SCREWDRIVER SET, 4 PIECES, SQUARE TIP, #0/#1/#2/#3 TIP SIZE

GENERAL PURPOSE SCREWDRIVER SET, 4 PIECES, SQUARE TIP, #0/#1/#2/#3 TIP SIZE

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $83.95 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KLN85664
  • N° de modèle du manufacturier 85664
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111728
  • PAGE DU CATALOGUE # 323
  • Poids à l’expédition 1.2 lb

Informations sur le produit

This screwdriver set has a length of 7¾ inch to 8¼ inches and is not insulated. The plastic handle is black. It meets the standards for ANSI, ASME. In addition, it has a - measurement type, is corrosion-resistant, has a chrome finish, plus it is not non-sparking, and is not tether ready with an ergonomic grip. This screwdriver set includes Robertson square recess: #0 x 4 inch, #1 x 4 inch, #2 x 4 inch, #3 x 4 inch, 4 pieces.

Spécifications techniques

  • ItemScrewdriver Set
  • Tip Size#0, #1, #2, #3
  • Grip StyleErgonomic
  • InsulatedNot Insulated
  • Non-SparkingNot Non-Sparking
  • Corrosion ResistantCorrosion-Resistant
  • Tether ReadyNot Tether Ready
  • Shank FinishChrome
  • Shank ShapeRound
  • Overall Length7 3/4 in to 8 1/4 in
  • Handle MaterialPlastic
  • Sizes IncludedRobertson Square Recess: #0 x 4 in, #1 x 4 in, #2 x 4 in, #3 x 4 in
  • Tip Finish Chrome
  • Tip Style Square
  • Number of Pieces 4
  • ESD Safe Not ESD Safe
  • Includes Robertson Square Recess: #0 x 4 in, #1 x 4 in, #2 x 4 in, #3 x 4 in
  • Standards ANSI, ASME
  • Ratcheting Not Ratcheting
  • Shank Material Alloy Steel
  • Container Type None
  • Handle Colour Black
  • Magnetized Tip Not Magnetized Tip
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande