!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCREW MACHINE DRILL BIT, 4.5MM DRILL BIT SIZE, 55MM OVERALL L, CARBIDE, 135 °

SCREW MACHINE DRILL BIT, 4.5MM DRILL BIT SIZE, 55MM OVERALL L, CARBIDE, 135 °

OSG

SCREW MACHINE DRILL BIT, 4.5MM DRILL BIT SIZE, 55MM OVERALL L, CARBIDE, 135 ° close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SCREW MACHINE DRILL BIT, 4.5MM DRILL BIT SIZE, 55MM OVERALL L, CARBIDE, 135 °

SCREW MACHINE DRILL BIT, 4.5MM DRILL BIT SIZE, 55MM OVERALL L, CARBIDE, 135 °

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.09 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article OSG215-1772
  • N° de modèle du manufacturier 215-1772
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

This high-performance screw machine drill bit is made of carbide and has a 4.5 mm diameter, 27mm long shank. It is for use with aluminum, cast iron, nickel, steel, titanium, tool and die steel. This 215 series screw machine length drill bit has a bright (uncoated) finish, and has metric measurements. It is non-coolant through with a 55mm length. Plus it has two 29mm spiral flutes, a straight shank, and 135 Degrees 4 facet point drill point.

Spécifications techniques

  • ItemScrew-Machine Length Drill Bit
  • Decimal Equivalent0.1772
  • Material - MachiningCarbide
  • Drill Bit Point Angle135 Degrees
  • Flute TypeSpiral
  • Flute Length29.00 mm
  • Cutting DirectionRight Hand
  • Shank Dia.4.5 mm
  • Overall Length55.00 mm
  • Drill Length ClassScrew Machine Length
  • Drill Bit GroupingIndividual
  • StandardsNot Rated
  • Material Grade - MachiningHigh Performance
  • Primary Material Application ISO CodeK, N, P
  • Drill Bit Size 4.50 mm
  • Measurement System Metric
  • Finish - Machining Bright (Uncoated)
  • Drill Bit Point Type 4 Facet Point
  • Number of Flutes 2
  • Maximum Drilling Depth 28.6 mm
  • Shank Type - Machining Straight
  • Shank Length 27.00 mm
  • Depth:Dia. Ratio 5xD
  • Coolant Fed Non-Coolant Through
  • Series 215
  • Drill Diameter Tolerance +0.000 mm/-0.013 mm
  • Primary Material Application Aluminum, Cast Iron, Hardened Steel, Nickel, Stainless Steel, Steel, Titanium, Tool and Die Steel
  • List Number 215
  • Pays d’origine India (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande