!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCRATCH BRUSH, CURVED HANDLE, BRASS, PLASTIC, 3⅝ IN BRUSH L, 5½ IN HANDLE L

SCRATCH BRUSH, CURVED HANDLE, BRASS, PLASTIC, 3⅝ IN BRUSH L, 5½ IN HANDLE L

HYDE

SCRATCH BRUSH, CURVED HANDLE, BRASS, PLASTIC, 3⅝ IN BRUSH L, 5½ IN HANDLE L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SCRATCH BRUSH, CURVED HANDLE, BRASS, PLASTIC, 3⅝ IN BRUSH L, 5½ IN HANDLE L

SCRATCH BRUSH, CURVED HANDLE, BRASS, PLASTIC, 3⅝ IN BRUSH L, 5½ IN HANDLE L

HYDE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.24 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG38HT07
  • N° de modèle du manufacturier 46605
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

This cleaning brush is made of plastic, is not colour coded, along with having brass bristles. This cleaning brush has stiff bristles, plus it has a 3 5/8-inch brush length.

Spécifications techniques

  • ItemCleaning Brush
  • Handle StyleCurved
  • Handle MaterialPlastic
  • Handle Length5 1/2 in
  • Bristle ColourBrass
  • Bristle Length5/8 in
  • Head Length1 5/8 in
  • Grip MaterialPlastic
  • Colour Coding SystemNot Colour Coded
  • Bristle Firmness Stiff
  • Bristle Material Brass
  • Brush Length 3 5/8 in
  • Head Width 1/2 in
  • Overall Length 7 1/4 in
  • Brush Type Wire Scratch Brush
  • Sweep Face 1/2 in
  • FDA Compliant Not FDA Compliant
  • Number of Rows/Columns 3 (Rows)
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande