!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCRAPER, BRASS BLADE, POLYPROPYLENE HANDLE, STIFF, TAPERED BLADE

SCRAPER, BRASS BLADE, POLYPROPYLENE HANDLE, STIFF, TAPERED BLADE

WESTWARD

SCRAPER, BRASS BLADE, POLYPROPYLENE HANDLE, STIFF, TAPERED BLADE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SCRAPER, BRASS BLADE, POLYPROPYLENE HANDLE, STIFF, TAPERED BLADE

SCRAPER, BRASS BLADE, POLYPROPYLENE HANDLE, STIFF, TAPERED BLADE

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.54 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WSW13A688
  • N° de modèle du manufacturier 13A688
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

This scraper has a width of 2 inch, and a length of 3¾ inch. The polypropylene handle is four inches long and has a tapered style/type. In addition, it is made of brass, plus it is non-sparking.

Spécifications techniques

  • ItemScraper
  • Blade FlexibilityStiff
  • Blade MaterialBrass
  • Blade Width2 in
  • Handle MaterialPolypropylene
  • Overall Length7 3/4 in
  • Replaceable BladeBlade Not Replaceable
  • Tang TypeFull
  • Blade Edge Type Bevel
  • Blade Length 3 3/4 in
  • Blade Shape Tapered
  • Handle Length 4 in
  • Handle Style Tapered
  • Product Type Scraper
  • Retractable Blade Not Retractable
  • Non-Sparking Status Non-Sparking
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande