!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SANDING BELT, 6 IN W X 48 IN L, ALUMINUM OXIDE, 320 GRIT, X WEIGHT COTTON BACKING, R228 METALITE

SANDING BELT, 6 IN W X 48 IN L, ALUMINUM OXIDE, 320 GRIT, X WEIGHT COTTON BACKING, R228 METALITE

NORTON

SANDING BELT, 6 IN W X 48 IN L, ALUMINUM OXIDE, 320 GRIT, X WEIGHT COTTON BACKING, R228 METALITE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SANDING BELT, 6 IN W X 48 IN L, ALUMINUM OXIDE, 320 GRIT, X WEIGHT COTTON BACKING, R228 METALITE

SANDING BELT, 6 IN W X 48 IN L, ALUMINUM OXIDE, 320 GRIT, X WEIGHT COTTON BACKING, R228 METALITE

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.85 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = $198.50
This product must be purchased in multiples of 10 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NRN22543
  • N° de modèle du manufacturier 78072722543
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Metalite R228 belt has a strong X-wt cotton backing. Wide range or metalworking applications, aggressive cutting/resistant to heat and is versatile when cutting action is more important than soft finish.

Spécifications techniques

  • ItemSanding Belt
  • Abrasive TypeCoated
  • Grit320
  • GradeExtra Fine
  • Overall Width6 in
  • Backing WeightX
  • ColourBrown
  • Abrasive Material Aluminum Oxide
  • Coating Coverage Closed
  • Series R228 Metalite
  • Overall Length 48 in
  • Backing Material Cotton
  • Belt Joint Type Butt Joint

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande