!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SALVAGE DRUM, STEEL, 85 GAL, BOLT RING, 18 GA/18 GA/18 GA, SALVAGE DRUM, STEEL

SALVAGE DRUM, STEEL, 85 GAL, BOLT RING, 18 GA/18 GA/18 GA, SALVAGE DRUM, STEEL

APPROVED VENDOR

SALVAGE DRUM, STEEL, 85 GAL, BOLT RING, 18 GA/18 GA/18 GA, SALVAGE DRUM, STEEL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SALVAGE DRUM, STEEL, 85 GAL, BOLT RING, 18 GA/18 GA/18 GA, SALVAGE DRUM, STEEL

SALVAGE DRUM, STEEL, 85 GAL, BOLT RING, 18 GA/18 GA/18 GA, SALVAGE DRUM, STEEL

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $759.43 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG2GTY4
  • N° de modèle du manufacturier HM8518
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112108
  • PAGE DU CATALOGUE # 622
  • Poids à l’expédition 63.0 lb

Informations sur le produit

This salvage drum measures 39 1/2 inch height and is yellow. It is made out of 18 gauge steel. This salvage drum meets the standards for DOT 49 CFR 173.

Spécifications techniques

  • ItemSalvage Drum
  • Body Material Gauge18 ga
  • Bottom Material Gauge18 ga
  • Cover ColourYellow
  • Drum ClosureBolt Ring
  • Interior LiningUnlined with Rust Inhibitor
  • Overall Height39 1/2 in
  • Top Outside Diameter27 in
  • Volume Capacity85 gal
  • Drum MaterialSteel
  • Drum TypeTransport
  • For Drum Capacity85 gal
  • Number of Rolling Hoops3
  • StandardsDOT 49 CFR 173
  • Body Colour Yellow
  • Body Thickness 1.2 mm
  • Closing Ring Material Steel
  • Cover Material Carbon Steel
  • Drum Head Type Open Head
  • Number of Bung Holes 0
  • Top Material Gauge 18 ga
  • UN Rating Solids 1A2/X440/S
  • Drum Message Text Salvage Drum
  • Bottom Inside Diameter 26 in
  • Empty Container Weight 63 lb
  • For Holding Liquids, Solids
  • Seal Material EPDM Rubber
  • Weight Capacity 968 lb
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande